Snabbytessystem sats Ø50,8 mm PREMIUM

Article no.: 554080 PREMIUM
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
25 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skiv-⌀ 50,8 mm
passar till snabbytessystem Roloc™
Antal delar 55
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554080 PREMIUM
EAN / GTIN 4046719797349
Manufacturer number 7000062876

Beskrivelse

Utförande:

Roloc™-snabbytessystem möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
3M Roloc™ snabbytessystemsatser för slipprocesser i flera steg med optimalt anpassade bearbetningssteg.
Högkapacitetsset för optimerad slipkapacitet och ytresultat. 984F-Cubitron II slipskivor för högsta avarbetning. GB-DR slipnylonskivor för minskning av sliprepor, XL-DR kompaktslipskivor (6 A med, 2 S fine) för en likformig glänsande finish. XT-DR grovrengöringsskivor och RD-ZB Bristle borstar för krävande rengöringsarbeten.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

Leveransinnehåll:

Antal delar: 55 delar
grovslipning: 25×554005_60 (984F)
medelgrov slipning: 15×554062_80 (GB-DR)
finisharbeten: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)
rengöring: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)
stödtallrik (skaft-⌀ 6 mm) adapter (M14): 1×554089_50 (hård) 1×554081