• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de sisteme pentru schimbare rapidă, ⌀ 50,8 mm, Tip: PREMIUM

Cod articol: 554080 PREMIUM
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ discurilor 50,8 mm
Recomandat pentru sistem comutare rapidă Roloc™
Număr de piese 55
Tip produs Disc de şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 554080 PREMIUM
EAN / GTIN 4046719797349
Număr producător 7000062876
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Sistemul de schimbare rapidă Roloc™ permite schimbarea sigură a discurilor de şlefuit „printr-o singură învârtire” de mână în cel mai scurt timp.
3M Roloc™ Set cu sistem de schimbare rapidă - pentru procese de şlefuire în mai multe etape de prelucrare ajustate în mod optim.
Set ultraperformant pentru putere de şlefuire şi calitate optimizată a suprafeţelor. Discuri de şlefuire 984F-Cubitron II pentru o rată foarte mare de îndepărtare. Discuri abrazive GB-DR pentru reducerea zgârieturilor la şlefuire, discuri compacte XL-DR (6 A med, 2 S fine) pentru o finisare uniformă, lucioasă. Perii de curăţare grosieră XT-DR şi perii din fibră uscată RD-ZB pentru lucrări de curăţare dificile.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea eficientă a suprafeţelor mici, chiar şi la contururi variabile. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operaţiile cu mai multe faze.

Livrare:

Număr de piese: Din 55 de piese
Preşlefuire: 25×554005_60 (984F)
Şlefuire intermediară: 15×554062_80 (GB-DR)
Finisare: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)
Curăţare: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)
Disc abraziv (⌀ cozii 6mm) Adaptor (M14): 1×554089_50 (dur) 1×554081