• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura s sistemom za hitro zamenjavo, ⌀ 50,8 mm, Tip: PREMIUM

Št. art.: 554080 PREMIUM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ plošče 50,8 mm
za hitrovpenjalni sistem Roloc™
Število delov 55
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 554080 PREMIUM
EAN/GTIN 4046719797349
Številka proizvajalca 7000062876
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni sistem Roloc™ omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
Garniture za sistem hitre zamenjave 3M Roloc™ za večstopenjske procese brušenja z optimalno usklajenimi obdelovalnimi koraki.
Garnitura visokozmogljivih dodatkov za optimalno zmogljivost brušenja in najboljše rezultate pri obdelavi površin. Brusni diski 984F-Cubitron II za najboljše odstranjevanje. GB-DR koprenaste plošče za zmanjšanje brusnih prask, XL-DR kompaktne brusne plošče (6 A med, 2 S fine) za enakomerno sijajno zaključno obdelavo. XT-DR plošče za grobo čiščenje in RD-ZB Bristle ščetke za zahtevna čistilna dela.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Obseg dobave:

Število delov: 55-delna
Predhodno brušenje: 25 × 554005_60 (984F)
Vmesno brušenje: 15 × 554062_80 (GB–DR)
Zaključna obdelava: 5 × 554066_180/6 (XL-DR) 5 × 554066_280 (XL-DR)
Čiščenje: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)
Brusni krožnik (⌀ stebla 6 mm) adapter (M14): 1 × 554089_50 (trda) 1 × 554081