• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di sistemi di cambio rapido, ⌀ 50,8 mm, Modello: PREMIUM

Codice art.: 554080 PREMIUM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Disco 50,8 mm
Per sistema di cambio rapido Roloc™
Numero pezzi 55
Tipo di prodotto Disco abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 554080 PREMIUM
EAN / GTIN 4046719797349
Codice del produttore 7000062876
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido Roloc™ consente di sostituire l’utensile in sicurezza “con una rotazione” della mano in brevissimo tempo.
Set per il sistema di cambio rapido 3M Roloc™ per rettifiche in più fasi con passi di lavorazione ottimizzati.
Set ad alte prestazioni per potenza abrasiva e superfici ottimali. Dischi abrasivi 984F Cubitron II per la massima asportazione. Dischi in tessuto GB-DR per meno rigature, dischi abrasivi compatti XL-DR (6 A med, 2 S fine) per una finitura lucida e uniforme. Spazzole per pulitura grezza XT-DR e spazzole Bristle RD-ZB per lavori di pulizia difficili.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.

Fornitura:

Numero pezzi: 55 pezzi
Rettifica preliminare: 25×554005_60 (984F)
Rettifica intermedia: 15×554062_80 (GB-DR)
Finitura: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)
Pulizia: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)
Platorello (⌀ gambo 6 mm) Adattatore (M14): 1×554089_50 (duro) 1×554081