Gyorscsere rendszer készlet PREMIUM

Cikkszám: 554080 PREMIUM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tárcsa ⌀ 50,8 mm
Gyorscsere rendszerhez Roloc™
Tartalom (db) 55
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554080 PREMIUM
EAN / GTIN 4046719797349
Gyártó száma 7000062876

Leírás

Kivitel:

A Roloc™ gyorscsere rendszer biztonságos kézi csiszolószerszám cserét tesz lehetővé a legrövidebb idő alatt, „egy fordulattal“.
3M Roloc™ gyorscsere rendszer készlet többlépcsős csiszolási folyamatokhoz egymással optimálisan összehangolt megmunkálási műveletekkel.
Nagy teljesítményű készlet optimalizált csiszolási teljesítményhez és felületi eredményekhez. 984F-Cubitron II csiszolótárcsák nagy anyagleválasztáshoz. GB-DR vlies tárcsák a csiszolás karcok csökkentéséhez, XL-DR kompakt csiszolótárcsák (6 A med, 2 S fine) egyenletes, fényes felületi finishez. XT-DR durva tisztítótárcsák és RD-ZB Bristle kefék körülményes tisztítási munkákhoz.

Felhasználás:

Kis felületek gazdaságos csiszolásához, változó kontúrok esetén is. Költségcsökkentés a többlépcsős munkafolyamatoknál a lerövidített csereidőknek köszönhetően.

Tartalom:

Tartalom (db): 55 darabos
Előcsiszolás: 25×554005_60 (984F)
Köztes csiszolás: 15×554062_80 (GB-DR)
Finiselés: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)
Tisztítás: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)
Csiszolótányér (szár ⌀ 6mm) adapter (M14): 1×554089_50 (kemény) 1×554081