Sada s rychlovýměnným systémem PREMIUM

Artiklové číslo: 554080 PREMIUM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kotouče 50,8 mm
Vhodné pro rychlovýměnný systém Roloc™
Počet dílů 55
Druh produktu Brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554080 PREMIUM
EAN / GTIN 4046719797349
Číslo výrobce 7000062876

Popis

Provedení:

Rychlovýměnný systém Roloc™ umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „hravě jednou rukou“ v nejkratším čase.
Sada 3M Roloc™ s rychlovýměnným systémem pro vícestupňové procesy broušení s optimálně sladěnými pracovními kroky.
Vysoce výkonná sada pro optimalizovaný brusný výkon a výsledky povrchu. Brusné kotouče 984F-Cubitron II pro maximální úběr. Rounové kotouče GB-DR pro snížení poškrábání při broušení, kompaktní brusné kotouče XL-DR (6 A med, 2 S fine) pro rovnoměrný, lesklý finiš. Kotouče na hrubé čištění XT-DR a kartáče RD-ZB Bristle pro náročné čištění.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Rozsah dodávky:

Počet dílů: 55-dílné
Předběžný brus: 25×554005_60 (984F)
Mezibrus: 15×554062_80 (GB-DR)
Finiš: 5×554066_180/6 (XL-DR) 5×554066_280 (XL-DR)
Čištění: 2×554056_XCRS (XT-DR) 1×573510_80 (RD-ZB)
Brusný talíř stopky ⌀ 6mm Adaptér (M14): 1×554089_50 (tvrdý) 1×554081