Popis:
- Čtyřpólový vysoce výkonný motor Milwaukee™
- Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky
- Systém rychlé výměny pilového kotouče FIXTEC®
- Vyvažovací mechanismus snižuje vibrace na 15,2 m/s2
- Zdvih 28, 6 mm a až 3000 zdvihů za minutu umožňují extrémně rychlé řezání
- Ukazatel nabití baterie
- Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale vyladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost nářadí a prodlouženou odolnost
- 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE®-M18®
Charakteristika:
- Včetně baterie: 2 x M18 B4
- Baterie: Li-ion
- Kapacita baterie [Ah]: 4,0
- Systém baterie: M18
- Počet baterií/akumulátorů: 2
- Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
- Technologie: Kartáčovaná
- Dodáváno: Přepravní kufr
- Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B4)
- Hmotnost s akumulátorem: 4,0
- Dodávaná nabíječka: M12-18 C
- Dostupná nabíjecí stanice: Ano
- Doba nabíjení akumulátoru: 80
- Varianta výrobku: M18 BSX-402C
- Napětí [V]: 18
- Standardní výbava: pístová pila
Rozsah dodávky:
2 x 18 V/4,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, kufřík, pilový kotouč.