Omschrijving:
- 4-polige Milwaukee™ motor met hoog vermogen
- REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en versnellingsbak
- FIXTEC® zaagbladsnelwisselsysteem
- Counterbalance mechanisme reduceert trillingen tot 15,2 m/s2
- Een slag van 28, 6 mm en tot 3000 slagen per minuut maken extreem snel zagen mogelijk
- Laadindicator van de batterij
- De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere duurzaamheid
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE®-M18® productreeks
Kenmerk:
- Inbegrepen accu: 2 x M18 B4
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 4,0
- Batterijsysteem: M18
- Aantal accu's/batterijen: 2
- Type accu's/batterijen: Li-ion
- Aanwezige technologie: Geborsteld
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B4)
- Gewicht met accupack: 4,0
- Inbegrepen oplader: M12-18 C
- Oplaadstation beschikbaar: Ja
- Oplaadtijd accu: 80
- Productvariant: M18 BSX-402C
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: reciprozaagblad
Levering:
2 x 18 V / 4,0 Ah Rode Li-Ion-accu, oplader M12-18C, transportkoffer, zaagblad