List pro mečovou pilu 150x6-3ks

Č. pol.: 48001075
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zubov na palec 6
Hrúbka materiálu min. 6 mm
Hrúbka materiálu max. 100 mm
Druh produktu List šabľovitej píly
Počet pílových kotúčov 3 hod.
Materiál listu bimetal (BiM)
Dĺžka 150 mm
Hrúbka listu 4,2 mm
Vhodnosť materiálu drevo; plastu
Materiálová skupina viac materiálov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 48001075
EAN/GTIN 045242079810
Číslo výrobcu 48001075
Číslo L L01850 2263
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 3x rychlejší, třikrát ostřená geometrie zubů pro rychlé řezy bez otřepů
  • Zuby jsou kalené a třikrát ostřené pro rychlé a čisté řezy
  • Tělo nože o tloušťce 1,6 mm pro vyšší odolnost proti ohybu a nízké vibrace a tiché řezy při vysokých řezných rychlostech

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 6 - 100
  • Obsah balení: 3
  • Varianta výrobku: 150 x 6 Tpi - 3 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 100