Sierra reciprocadora inalámbrica M18BSX-402C

Número de artículo: 4933447285
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 4 Ah
Tiempo de carga por batería 1,33 h
Embalaje Cartón; Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Longitud de carrera 28,6 mm
Número de carreras máx. 3 min-1
Características Indicador de nivel de carga; Amortiguador de vibraciones; con LED; Cambio de herramienta sin herramientas; Protección contra sobrecargas
Sistema, Cambio de herramienta sin herramientas FIXTEC
Tipo de producto Sierra de sable
Peso total 4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933447285
EAN / GTIN 4002395006120
Número del fabricante 4933447285
Número L L00800 326
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El motor MILWAUKEE® de 4 polos de alto rendimiento suministra máxima potencia
  • Protección electrónica REDLINK™ que protege tanto a la máquina como a la batería
  • El sistema patentado FIXTEC™ de MILWAUKEE® permite un cambio rápido de la hoja sin llave
  • Mecanismo de contrapeso para reducir vibraciones 15,2 m/s²
  • Carrera de 28.6mm y 3000 carreras por minuto para un corte extremadamente rápido
  • Indicador de carga incorporado
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4,0
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 4,0
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 80
  • Variante del producto: M18 BSX-402C
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: hoja de sierra de sable

Volumen de suministro:

2 x 18 V / 4.0 Ah batería de iones de litio roja, cargador M12-18C, estuche de transporte, hoja de sierra

Descargas y documentos

Productos adecuados