List pro mečovou pilu 240x3-3ks

Č. pol.: 48001078
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48001078
EAN/GTIN 045242079841
Číslo výrobcu 48001078
Číslo L L00800 1526

Popis

Popis:

  • 3x rychlejší, třikrát ostřená geometrie zubů pro rychlé řezy bez otřepů
  • Zuby jsou kalené a třikrát ostřené pro rychlé a čisté řezy
  • Tělo nože o tloušťce 1,6 mm pro vyšší odolnost proti ohybu a nízké vibrace a tiché řezy při vysokých řezných rychlostech

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: 15 - 190
  • Obsah balení: 3
  • Varianta výrobku: 240 x 3 Tpi - 3 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 190