Seghetto alternativo cordless M18BSX-402C.

Codice art.: 4933447285
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933447285
EAN / GTIN 4002395006120
Codice del produttore 4933447285
Numero-L L00800 326

Descrizione

Descrizione:

  • Motore a 4 poli MILWAUKEE® eroga una grande potenza e massimizza il rapporto peso-potenza
  • Elettronica REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
  • Rapido cambio lama FIXTEC™ senza attrezzi grazie al sistema brevettato MILWAUKEE®
  • Riduzione delle vibrazioni pari a 15.2 m/s² nel taglio su legno
  • Corsa della lama 28,6mm e 3000 corse/min per tagli precisi
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B4
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 4,0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tecnologia: Spazzolato
  • Fornito: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4,0 (M18 B4)
  • Peso con pacco batteria: 4,0
  • Caricatore incluso: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 80
  • Variante del prodotto: M18 BSX-402C
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: lama per sega alternativa

Fornitura:

2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie M12-18C, valigetta di trasporto, lama per sega

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori