AGV21-230GEX DMS ÚHLOVÁ BRUSKA

Č. pol.: 4933402525
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uhlová brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933402525
EAN/GTIN 4002395234424
Číslo výrobcu 4933402525
Číslo L Z0E074 100

Popis

Popis:

  • Motor ProTector 2100 W s ochranou proti prachu pro dlouhou životnost
  • Autobalancer
  • Rukojeť s tlumením vibrací a kryt s tlumením vibrací snižují vibrace až o 70 %
  • Otočná rukojeť
  • Měkký start
  • FIXTEC®-
  • upínací matice a aretace vřetena pro rychlou výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Zásuvný ochranný kryt rychlé nastavení stisknutím tlačítka
  • Odpojitelné uhlíkové kartáče pro ochranu motoru
  • Mezinápravový kabel 4 m
  • Plochý a robustní kovový kryt převodovky

Charakteristika:

  • Otáčky při volnoběhu: 6600
  • Průměr kotouče: 230
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v kartonu
  • Hmotnost [kg]: 5,5
  • Otáčky při volnoběhu [min_1]: 6600
  • Spotřeba energie [W]: 2100
  • Max. hloubka řezu: 68
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 68
  • Varianta výrobku: AGV 21-230 GEX DMS
  • Průměr kotouče [mm]: 230
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: síťový kabel 4 m, upínací matice FIXTEC™, ochranná kapotáž, přídavná rukojeť AVS, autobalancer

Rozsah dodávky:

Síťový kabel 4 m, upínací matice FIXTEC, ochranná kapota, přídavná rukojeť AVS, Autobalancer.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo