Beskrivelse:
- Støvbeskyttet 2100 W ProTector-motor med lang levetid
- Autobalancer
- Vibrationsdæmpet håndtag og vibrationsdæmpet hus reducerer vibrationer med op til 70 %
- Drejeligt håndtag
- Softstart
- FIXTEC®- Spændemøtrik og spindellås til hurtigt skift af skive uden værktøj
- Snap-in beskyttelseshætte hurtig justering ved et tryk på en knap
- Skær kulbørster til beskyttelse af motoren
- Mainkabel 4 m
- Flat og robust metalgearhus
Egenskab:
- Nullasthastighed: 6600
- Diameter på skive: 230
- Diameter på spindel: 14
- Leveres: i karton
- Vægt [kg]: 5,5
- Nullasthastighed [min_1]: 6600
- Effektforbrug [W]: 2100
- Max. skæredybde: 68
- Max. Skæredybde [mm]: 68
- Produktvariant: AGV 21-230 GEX DMS
- Hjuldiameter [mm]: 230
- Spindelgevind: M 14
- Standardudstyr: Netkabel 4 m, FIXTEC™-spændemøtrik, beskyttelseshjelm, AVS ekstra håndtag, autobalancer
Leveringsomfang:
Netkabel 4 m, FIXTEC-spændemøtrik, beskyttelseshætte, AVS ekstra håndtag, Autobalancer.