Řezný Kotouč na kov 230x1,9 mm Contr.

Č. pol.: 4932451480
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932451480
EAN/GTIN 4002395163915
Číslo výrobcu 4932451480

Popis

Popis:

  • Použití: Extra tenký řezný kotouč na ocel bez obsahu oceli a síry
  • Ideální pro řezání vysoce legované a kyselinovzdorné oceli, měkké oceli a nástrojové oceli
  • Není vhodné pro nerezovou ocel

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SCS 41 / 230 x 1,9 x 22 mm Contractor series - 25 ks