• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora angular DMS de AGV21 gex

Número de artículo: 4933402525
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933402525
EAN / GTIN 4002395234424
Número del fabricante 4933402525
Número L Z0E074 100

Descripción

Descripción:

  • Potente MOTOR PROTECTOR de 2100W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
  • Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
  • Sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional, proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
  • Empuñadura principal con 7 posiciones
  • Arranque suave
  • Tuerca FIXTEC™ para un cambio del disco sin llave
  • Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
  • Escobillas autodesconectantes
  • Cable engomado de 4m

Característica:

  • Velocidad en vacío: 6600
  • Diámetro del disco: 230
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 5,5
  • Velocidad en vacío [min_1]: 6600
  • Consumo eléctrico [W]: 2100
  • Profundidad máxima de corte: 68
  • Profundidad máxima de corte [mm]: 68
  • Profundidad máxima de corte [mm]: 68
  • Profundidad máxima de corte [mm]: 68. Profundidad de corte [mm]: 68
  • Variante de producto: AGV 21-230 GEX DMS
  • Diámetro de rueda [mm]: 230
  • Rosca de husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Cable de red 4 m, tuerca de sujeción FIXTEC™, capó protector, empuñadura adicional AVS, autobalancín

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, tuerca de apriete FIXTEC, tapa protectora, empuñadura adicional AVS, equilibrador automático.

Productos adecuados

Accesorios