Kotouč na řezání kamene 230x3 mm PRO+

Č. pol.: 4932451500
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932451500
EAN/GTIN 4002395162031
Číslo výrobcu 4932451500
Číslo L L00800 1603

Popis

Popis:

  • Použití: pro řezy do betonu, kamene a tenkých obkladů z přírodního kamene

Charakteristika:

  • Průměr vrtání [mm]: 22,2
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Kotouč na řezání kamene Pro+ CC42 230x3mm-1ks