Opis:
- Pred prahom zaščiten 2100 W ProTector motor za dolgo življenjsko dobo
- Autobalanser
- Vibracijsko dušen ročaj in vibracijsko dušeno ohišje zmanjšata vibracije za do 70 %
- Rotabilni ročaj
- Mehki zagon
- FIXTEC®- vpenjalna matica in blokada vretena za hitro menjavo diska brez uporabe orodja
- Priložljiv zaščitni pokrov za hitro nastavitev s pritiskom na gumb
- Odrezane ogljikove ščetke za zaščito motorja
- Mrežni kabel 4 m
- Ploščato in robustno kovinsko ohišje zobnika
Lastnosti:
- Prestavna hitrost: 6600
- Premer diska: 230
- Premer vretena: 14
- Dostava: v škatli
- Teža [kg]: 5,5
- Prestavna hitrost [min_1]: 6600
- Potrošnja energije [W]: 2100
- Maks. globina reza: 68
- Maks. Globina reza [mm]: 68
- Varianta izdelka: AGV 21-230 GEX DMS
- Premer kolesa [mm]: 230
- Vretenski navoj: M 14
- Standardna oprema: omrežni kabel 4 m, vpenjalna matica FIXTEC™, zaščitni pokrov, dodatni ročaj AVS, avtobalanser
Obseg dobave:
Omrežni kabel 4 m, vpenjalna matica FIXTEC, zaščitni pokrov, dodatni ročaj AVS, Autobalancer.