Prístroj na meranie klimatických veličín, Typ: 440

Č. pol.: 474141 440
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth®; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie Rozhranie Bluetooth®; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
Pamäť stroja 7500 meracie protokoly
Hmotnosť 250 g
Dĺžka 154 mm
Šírka 65 mm
Výška 32 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Druh produktu Prístroj na meranie klimatických veličín

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 474141 440
EAN/GTIN 4029547019289
Číslo výrobcu 0560 4401
Výrobca/zodpovedná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Prevedenie:

Multifunkčný merací prístroj testo 440 na meranie teploty, vlhkosti, tlaku, prúdenia vzduchu, intenzity osvetlenia, CO a CO2.
  • Intuitívne a jasne štrukturované menu s maximálnym komfortom pri obsluhe.
  • Rozsiahly výber snímačov klímy na množstvo použití.
  • Rukoväte snímačov s pripojením cez kábel alebo Bluetooth. Univerzálne použiteľné pre všetky snímače.
  • Prehľadné paralelné zobrazenie 3 hodnôt.
  • Interná pamäť určená až na 7 500 meracích protokolov

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 batérií č. 081561 veľ. LR6, USB kábel a protokol o kalibrovaní.

Zvláštní příslušenství:

Meracie snímače č. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 a kufrík č. 474161.

Poznámka:

Testo 440 dp so snímačom rozdielového tlaku na meranie prúdenia vo vzduchu obsahujúcom pevné čiastočky (meranie náporového vzduchu), k dispozícii sú ďalšie snímače (s pripojením cez kábel alebo prenosom cez Bluetooth) a sady na každé použitie na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka