Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom 600

Č. pol.: 445000 600

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 74,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Výška označenia 600 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,05 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Meracie stĺpy - prierez 35×15 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
Plocha podstavca Dĺžka 180 mm
Plocha podstavca Šírka 98 mm
Hmotnosť 6,2 kg
Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 445000 600
EAN/GTIN 4059192016814
Číslo výrobcu 4426101

Popis

Prevedenie:

12 mm vysoký displej LCD s vysokým kontrastom. Ergonomický a stabilný podstavec s tvrdenou a lapovanou základňou stojana pre ľahké a plynulé presúvanie. Posúvač a koľajnica z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele. Veľké ručné koleso na polohovanie a meranie. Dodatočné jemné nastavenie a fixačná skrutka.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 rysovacej ihly osadenej tvrdým kovom č. 445002.

Zvláštní příslušenství:

Držiak pre páčkové odchýlkomery a odchýlkomery č. 445004, dátový kábel č. 498940.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely