{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Hauteur traçage | 600 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,05 mm | |
Interface | Interface Digimatic; Interface RS232C; Interface Digimatic | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Section règle | 35×15 mm | |
Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR | |
Métrologie | numérique | |
Surface base, longueur | 180 mm | |
Surface base, largeur | 98 mm | |
Poids | 6,2 kg | |
Type de produit | Trusquin vertical |
Référence article | 445000 600 | |
EAN / GTIN | 4059192016814 | |
Réf. fabricant | 4426101 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Trusquin digital, avec sortie de données 600 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
1405,00 CHF
CHF 1,145.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 1,085.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture | 0,0005 | 0,0005 |
Hauteur traçage | 600 | 600 |
Nombre de piles incluses | 1 | 1 |
Section règle | 35×15 | 30×12 |
Surface base, largeur | 98 | 110 |
Métrologie | numérique | numérique |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |