{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Afschrijfhoogte | 600 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,05 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Zuildoorsnede | 35×15 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Voetlengte | 180 mm | |
Voetbreedte | 98 mm | |
Gewicht | 6,2 kg | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 445000 600 | |
EAN/GTIN | 4059192016814 | |
Nummer fabrikant | 4426101 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang 600 mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
1315,00 €
€ 1.072,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 1.016,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,0005 | 0,0005 |
Afschrijfhoogte | 600 | 600 |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Zuildoorsnede | 35×15 | 30×12 |
Voetbreedte | 98 | 110 |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |