{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Piirtokorkeus | 600 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,05 mm | |
Liitäntä | RS232C-liitäntä; RS232C-liitäntä.; Digimatic-liitäntä | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Mittauspylvään poikkipinta | 35×15 mm | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Jalustan mitat - pituus | 180 mm | |
Jalustan mitat - leveys | 98 mm | |
Paino | 6,2 kg | |
Tuotetyyppi | Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite |
Tuotekoodi | 445000 600 | |
EAN / GTIN | 4059192016814 | |
Valmistajan numero | 4426101 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä. 600 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
1 512,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 168,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,0005 | 0,0005 |
Piirtokorkeus | 600 | 600 |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | 1 |
Mittauspylvään poikkipinta | 35×15 | 30×12 |
Jalustan mitat - leveys | 98 | 110 |
mittaustekniikka | digitaalinen | digitaalinen |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |