Coloană verticală digitală şi sisteme de marcare cu ieşire de date, Înălţimea de trasare: 600mm

Cod articol.: 445000 600
Reducere
1.442,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 dec. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 98,00 € /buc.
  • 79,00 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de trasare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare 0 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Domeniu max. de aplicare 600 mm
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Incremente 0,01 mm
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Coloană verticală şi sistem de marcare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 600 mm
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Material vârf de măsurare carbură
Lățime coloană de măsurare 35 mm
Adâncime coloană de măsurare 15 mm
Lungimea standului 180 mm
Lățime suport 98 mm
Certificat de verificare nu
Caracteristici cu ajustare fină
Standard normă de fabricație
Înălţimea totală 835 mm
Greutate 6,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 445000 600
EAN / GTIN 4059192016814
Număr producător 4426101
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD contrastant, caractere de 12 mm înălţime. Bază ergonomică, stabilă cu suprafaţă de rezemare călită şi lepuită, pentru deplasare uşoară şi fără şocuri. Cursor şi şină din oţel călit, inoxidabil. Mâner rotativ (volant) de mari dimensiuni pentru poziţionare şi măsurare. Ajustare fină suplimentară şi şurub de blocare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 vârf de trasat armat cucarbură Cod 445002.

Accesorii opţionale:

Suport pentru ceasuri comparatoare Cod 445004, cablu de date Cod 498940.