{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Ženklinimo aukštis | 600 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; RS232C sąsaja; Digimatic sąsaja | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Matavimo liniuotės skerspjūvis | 35×15 mm | |
Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pado ilgis | 180 mm | |
Pado plotis | 98 mm | |
Svoris | 6,2 kg | |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |
Produkto numeris | 445000 600 | |
EAN / GTIN | 4059192016814 | |
Gamintojo numeris | 4426101 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu 600 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
1 315,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
1 016,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,0005 | 0,0005 |
Ženklinimo aukštis | 600 | 600 |
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Matavimo liniuotės skerspjūvis | 35×15 | 30×12 |
Pado plotis | 98 | 110 |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |