{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Ridsehøjde | 600 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Fejlgrænse | 0,05 mm | |
Interface | RS232C-interface; RS232C-interface.; Digimatic-interface | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Målesøjle-tværsnit | 35×15 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Måleværktøj | digital | |
Fodflade, længde | 180 mm | |
Fodflade, bredde | 98 mm | |
Vægt | 6,2 kg | |
Produkttype | Højdemåler og -ridser |
Artikelnummer | 445000 600 | |
EAN/GTIN | 4059192016814 | |
Producentnummer | 4426101 |