{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 876/0 | |
Vykladanie | 49 mm | |
Nameraná výška maximálna | 100 mm | |
⌀ stĺpov | 22 mm | |
⌀ stola | 50 mm | |
Celková výška | 200 mm | |
Hmotnosť | 2,3 kg | |
Druh produktu | Merací stôl |
Číslo položky | 442930 50 | |
EAN/GTIN | 4030234000008 |