{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 876 | |
Vykladanie | 120 mm | |
Nameraná výška maximálna | 200 mm | |
⌀ stĺpov | 35 mm | |
Meracia plocha Dĺžka | 240 mm | |
Meracia plocha Šírka | 200 mm | |
Stôl Dĺžka | 300 mm | |
Stôl Šírka | 200 mm | |
Hmotnosť | 13 kg | |
Druh produktu | Merací stôl |
Číslo položky | 442550 300 | |
EAN/GTIN | 2050001037053 |