Universalus tiksliųjų matavimų stalas granitas 300 mm

Prekės Nr.: 442550 300

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 71,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 876
Išnešimas 120 mm
Maksimalus matavimo aukštis 200 mm
Stulpo ⌀ 35 mm
Matavimo plokštumos ilgis 240 mm
Matavimo plokštumos plotis 200 mm
Stalo ilgis 300 mm
Stalo plotis 200 mm
Svoris 13 kg
Produkto rūšis Matavimo stalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 442550 300
EAN / GTIN 2050001037053

Aprašymas

Modelis:

Matavimo plokštuma tiksliai pritrinta deimantu. Itin tvirta ir masyvi konstrukcija. Plokštė iš aukščiausios kokybės ir kietumo natūralaus granito.
Kolona chromuota su didelio žingsnio sriegiu skersinės svirties reguliavimui. Nejudanti matavimo svirtis su lygiagrečiai judančiu tiksliu reguliatoriumi. Tvirtinimo kiaurymė laikrodiniams ir rodykliniams indikatoriams, ⌀ 8 mm.
Lygumas ≤ 2 µm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai