Univerzálny presný merací stôl Tvrdé kamenivo 260

Č. pol.: 442550 260

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 71,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 876
Vykladanie 120 mm
Nameraná výška maximálna 200 mm
⌀ stĺpov 35 mm
Meracia plocha Dĺžka 200 mm
Meracia plocha Šírka 140 mm
Stôl Dĺžka 260 mm
Stôl Šírka 140 mm
Hmotnosť 9,5 kg
Druh produktu Merací stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 442550 260
EAN/GTIN 2050001037046

Popis

Prevedenie:

Meracia plocha jemne diamantovo lapovaná. Extrémne tuhá a masívna štruktúra. Doska z prírodnej tvrdej horniny najvyššej kvality a tvrdosti.
Stojanový stĺp chrómovaný so strmým závitom pre hrubé nastavenie priečneho ramena. Pevné meracie rameno je vybavené paralelne nastaviteľným jemným nastavením. Upínací otvor pre odchýlkomer a presný odchýlkomer ⌀ 8 mm.
Rovinnosť ≤ 2 µm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo