Univerzalni fini mjerni stol Granit 300 mm

Artikl br.: 442550 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 75,90 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 876

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876
Istovar 120 mm
Maksimalna mjerna visina 200 mm
⌀ stupa 35 mm
Duljina mjerne površine 240 mm
Širina mjerne površine 200 mm
Duljina stola 300 mm
Širina stola 200 mm
Težina 13 kg
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442550 300
EAN / GTIN 2050001037053

Opis

Izvedba:

Mjerna površina fino dijamantno lepana. Izuzetno kruta i čvrsta konstrukcija. Granitna ploča vrhunske kvalitete i tvrdoće.
Stupovi kromirani s navojem za grubo podešavanje mjernog kraka. Kruti mjerni stativ opremljen je vijkom za fino paralelno namještanje. Prihvat za mjerne satove i komparatore ⌀ 8 mm.
Ravnost ≤ 2 µm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema