Univerzální přesný měřicí stůl Přírodní kámen, Stůl délka: 300mm

Artiklové číslo: 442550 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 900,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stůl délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rovinnost 2 µm
Materiál plocha pro měření žula
Povrch plochy pro měření Lapováno diamantem
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 8 mm
S jemným seřízením ano
Kloubové rameno ne
Průměr sloupku 35 mm
Výška měření maximální 200 mm
Délka stolu 300 mm
Šířka stolu 200 mm
Délka měřicí plochy 240 mm
Šířka měřicí plochy 200 mm
Norma DIN 876
Hmotnost 13 kg
Druh produktu měřicí stůl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442550 300
EAN / GTIN 2050001037053
Číslo výrobce 271-902
Výrobce/odpovědná osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Popis

Provedení:

Měřicí plocha přesně lapována diamantem. Velmi tuhá a masivní konstrukce. Deska z tvrdého přírodního kamene nejvyšší kvality a tvrdosti.
Chromovaný sloupek se strmým závitem pro hrubé nastavení příčného ramene. Tuhé rameno je vybaveno paralelně nastavitelným přesným nastavováním. Upínací otvor pro úchylkoměry a mikrometry ⌀ 8 mm.
Rovinnost ≤ 2  µm.