Univerzalna merilna miza naravna trda kamnina 300 mm

Št. art.: 442550 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 876

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876
Prevesna dolžina 120 mm
Maksimalna merilna višina 200 mm
⌀ stebra 35 mm
Dolžina merilne ploskve 240 mm
Širina merilne ploskve 200 mm
Dolžina mize 300 mm
Širina mize 200 mm
Masa 13 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442550 300
EAN/GTIN 2050001037053

Opis

Izvedba:

Merilna površina je fino lepana z diamanti. Zelo toga in masivna konstrukcija. Plošča iz naravne trde kamenine, največje kakovosti in trdote.
Steber je kromiran in ima strmi navoj za grobo nastavljanje prečne roke. Toga merilna roka je opremljena z vzporedno premičnim mehanizmom za fino nastavljanje. Izvrtina za vpenjanje merilnih ur in komparatorjev ⌀ 8 mm.
Ravnost ≤ 2 µm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor