Uniwersalne, precyzyjne stoliki pomiarowe z granitu, długość stołu: 300mm

Nr art.: 442550 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 384,98 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość stołu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Płaskość 2 µm
Materiał powierzchni pomiarowej z granitu
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Powierzchnia docierana proszkiem diamentowym
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 8 mm
Z dokładną regulacją tak
Ramię przegubowe nie
Średnica kolumny 35 mm
Wysokość pomiarowa maksymalna 200 mm
Długość stołu 300 mm
Szerokość stołu 200 mm
Długość powierzchni pomiarowej 240 mm
Szerokość powierzchni pomiarowej 200 mm
Norma DIN 876
Masa 13 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442550 300
EAN / GTIN 2050001037053
Numer producenta 271-902
Producent/osoba odpowiedzialna PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia pomiarowa docierana precyzyjnie proszkiem diamentowym. Nadzwyczaj sztywna i masywna konstrukcja. Płyta z twardego kamienia naturalnego o wysokiej jakości i twardości.
Kolumna chromowana, z gwintem stromym do zgrubnej regulacji ramienia poprzecznego. Stałe ramię pomiarowe wyposażone w mechanizm precyzyjnej regulacji równoległej . Otwór do mocowania czujników zegarowych o ⌀ trzpienia  8 mm.
Odchyłka płaskości ≤ 2 µm.