Držák pilníku RFH 180 Reef pro délku pilníku Reef 180mm

Č. pol.: 4007220015346
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Presný ryhovaný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220015346
EAN/GTIN 4007220015346
Číslo výrobcu 12604224
Číslo L L51060 181

Popis

Popis:

Pferd nabízí držák pro různé soubory a listy souborů. Řada PFERD zahrnuje držáky pilníků, nastavitelné držák pro tělové pilníky a držák pro listy pilníků, karbidové pilníky a ruční odjehlovač. Držák pilníku na riffle pro pilníky délky 150 a 180 mm. Držák pilníku Ripple pro pilníky o délce 180 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: RFH
  • Vhodné pro délku [mm]: 180 mm

Výhoda:

  • Bezpečné a optimální vedení pilník.
  • Rychlá a snadná výměna nástrojů.
  • Jeden z tipů pro soubory je vždy bezpečně pokryt rukojeť.
  • Neobsahuje plastifikátory.
  • Opakovaně použitelné vícekrát.