Riffelvijlhouder RFH 180 voor riffelvijllengte 180 mm

Artikelnummer: 4007220015346
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Precisie-riffelvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220015346
EAN/GTIN 4007220015346
Nummer fabrikant 12604224
L-nummer L51060 181

Omschrijving

Omschrijving:

PFERD biedt houders voor verschillende vijlen en vijlbladen aan. Het PFERD-programma omvat riffelvijlhouders, verstelbare houders voor carrosserievijlen en houders voor vijlbladen, hardmetalen vijlen en handschrapers. Riffelvijlhouder voor vijlen in de lengtes 150 en 180 mm. Riffelvijlhouder voor vijlen in de lengte 180 mm.

Kenmerk:

  • PFERD type: RFH
  • Geschikt voor lengte [mm]: 180 mm

Voordeel:

  • Optimale contourafstelling dankzij de hoge flexibiliteit.
  • Constant hoge materiaalverwijdering gedurende de gehele levensduur, omdat er voortdurend nieuwe, agressieve slijpmiddel wordt uitgebracht.
  • dop aan de voorzijde zeer dicht bij randen en hoeken mogelijk door een speciaal klemsysteem.
  • Kan rechtstreeks op de haakse slijper worden gemonteerd zonder extra klemapparatuur.