Držalo za žlebljenje RFH 180 za žlebljene pile dolžine 180 mm

Št. art.: 4007220015346
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizne rebraste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220015346
EAN/GTIN 4007220015346
Številka proizvajalca 12604224
L-število L51060 181

Opis

Opis:

Pferd ponuja držalo za različne datoteke in liste datotek. Serija PFERD vključuje nosilce datotek za rifle, nastavljiv držalo za telesne datoteke in držalo za liste datotek, karbidne datoteke in ročni posnemovalnik zarobka. Držalo za datoteke s riflji dolžine 150 in 180 mm. Ripple držalo za datoteke dolžine 180 mm.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: RFH
  • Primerno za dolžino [mm]: 180 mm

Prednosti:

  • Varno in optimalno vodenje sistema pila.
  • Hitro in enostavno menjavo orodja.
  • Eden od namigov za datoteke je vedno varno pokrit z zvezek.
  • Ne vsebuje plastifikatorjev.
  • Večkratno uporabo.