Porte-rifloir RFH 180 pour une longueur de rifloir de 180 mm

Réf.: 4007220015346
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Rifloirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220015346
EAN / GTIN 4007220015346
Réf. fabricant 12604224
Article hors catalogue L51060 181

Description

Description:

PFERD propose des supports pour diverses limes et limes fraisées. La gamme PFERD comprend des porte-rifloirs, des supports réglables pour limes pour carrossiers ainsi que des supports pour limes fraisées, limes en carbure et ébavureurs à main. Porte-rifloir pour lime de 150 et 180 mm de long. Porte-rifloir pour limes de 180 mm de long.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: RFH
  • Convient pour longueur [mm]: 180 mm

Avantage(s):

  • Guidage sûr et optimal de la lime.
  • Changement d’outil rapide et simple.
  • L'une des pointes de la lime est toujours recouverte et protégée par le manche.
  • Ne contient pas de plastifiants.
  • Réutilisable plusieurs fois.