• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango para limas de codillo RFH 180 para longitud de lima de codillo de 180 mm

Número de artículo: 4007220015346
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Lima de codillo de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220015346
EAN / GTIN 4007220015346
Número del fabricante 12604224
Número L L51060 181

Descripción

Descripción:

PFERD ofrece soportes para diferentes limas y limas sin espiga. El programa PFERD incluye mangos para limas de codillo, soportes ajustables para limas de carrocero, así como soportes para limas sin espiga, limas de metal duro y desbarbadores manuales. Mango para limas de codillo de longitudes de 150 y 180 mm. Mango para limas de codillo para limas de longitud 180 mm.

Característica:

  • PFERD Tipo: RFH
  • Adecuado para longitud [mm]: 180 mm

Ventaja:

  • Guía segura y óptima de la lima.
  • Cambio de herramienta rápido y sencillo.
  • Una de las puntas de la lima esta siempre cubierta y segura en el mango.
  • No contiene plastificante.
  • Se puede reutilizar varias veces.