Magnet na zdvíhanie bremien LM1 300

Č. pol.: 382020 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny ⌀ rovná 300 mm
Maximálna dĺžka rovina 2 000 mm
maximálna šírka rovina 1 000 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina 25 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla 20 mm
Rozmer A 161 mm
Rozmer B 191 mm
Rozmer C 98 mm
Rozmer D 87 mm
Rozmer E 95 mm
Rozmer F 231 mm
Rozmer G 21 mm
maximálna nosnosť rovina 300 kg
maximálna nosnosť okrúhla 150 kg
Hmotnosť 9,5 kg
Druh produktu Magnet na zdvíhanie bremien

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 382020 300
EAN/GTIN 4062406257774

Popis

Prevedenie:

  • Žeriavové oko, ovládacia páka a bočný zatvárací kryt sú vyrobené z nerezovej ocele.
  • Neúmyselnému uvoľneniu ovládacej páky počas prevádzky zabraňuje bezpečnostná západka.
  • Povrch tyče pripravený na voliteľnú montáž pólových podrážok.
  • Certifikovaná odtrhová sila zaručuje 3-násobnú bezpečnosť pre obsluhu.
  • Žeriavové oko je možné namontovať aj na bočnú stranu na zdvíhanie vertikálnych bremien pomocou voliteľných tyčových obuví.
  • Prevencia proti spätnému rázu ovládacej páky pomocou Ochrany proti jemnému otváraniu.

Výhoda:

  • Vysokokvalitné spracovanie v nadčasovom dizajne GARANT v kombinácii s premyslenými požiadavkami na obsluhu a bezpečnosť.
  • Certifikovaná odtrhová sila zaručuje 3-násobnú bezpečnosť pre obsluhu.
  • Žeriavové oko možno namontovať aj na bočnú stranu na zdvíhanie zvislých bremien pomocou voliteľných tyčových obuví.
  • Prevencia proti spätnému rázu ovládacej páky pomocou “Soft-Opening-Protection”.

Zvláštní příslušenství:

Pár pólových nadstavcov C. 382025.

Poznámka:

Vzduchová medzera < 0,1 mm s materiálom ST! Zdvíhací magnet zapínajte len na magnetických povrchoch! Vzhľadom na bezpečnostnú koncepciu sú geometrie zdvíhaných obrobkov prispôsobené. Certifikát o skúške odtrhových síl na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely