• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.
    • Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pár pólových nadstavcov, pre typ: 300

Č. pol.: 382025 300
Zľava
240,72 €
Cena za 1 pár
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Polohovací nadstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 382025 300
EAN/GTIN 4062406257804
Číslo výrobcu 382025 300
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Variant 1: Priemer obrobku 40 – 300 mm.
Variant 2: Priemer obrobku 158 – 500 mm.
Variant 3: max. vertikálne zataženie: 160 kg.

Použitie:

Na montáž na povrch stĺpa zdvíhača bremien. To umožňuje zdvíhať obrobky s rôznymi priemermi. Optimalizovaná dostupnosť pre jednotlivé situácie zdvíhania.

Vhodné pro:

Zdvíhací magnet LM1 č. 382020 veľkosti 300 a 600.

Provedení:

Variant 1
⌀ obrobku: 40 – 300 mm
Variant 2
⌀ obrobku: 158 – 500 mm
Volba 3
zvislá max. zátaž: 160 kg

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek a dorazových čapov na vertikálnu prepravu nákladu.

Poznámka:

Zapínajte zdvíhací magnet len na magnetických povrchoch!
Maximálne zaťaženie sa líši v závislosti od možnosti.