{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalni ⌀ okroglega materiala | 300 mm | |
Maksimalna dolžina ravnega materiala | 2.000 mm | |
Maksimalna širina ravnega materiala | 1.000 mm | |
Minimalna debelina stene ravnega materiala | 25 mm | |
Minimalna debelina stene okroglega materiala | 20 mm | |
Mera A | 161 mm | |
Mera B | 191 mm | |
Mera C | 98 mm | |
Mera D | 87 mm | |
Mera E | 95 mm | |
Mera F | 231 mm | |
Mera G | 21 mm | |
Maksimalna obremenitev, ravni material | 300 kg | |
Maksimalna obremenitev, okrogli material | 150 kg | |
Masa | 9,5 kg | |
Vrsta izdelka | Magneti za dvigovanje bremen |
Številka izdelka | 382020 300 | |
EAN/GTIN | 4062406257774 |