{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
maks. ⌀ rund | 300 mm | |
maks. længde plan | 2.000 mm | |
maks. bredde, plan | 1.000 mm | |
min. materialegodstykkelse, plan | 25 mm | |
min. materialegodstykkelse, rund | 20 mm | |
Mål A | 161 mm | |
Mål b | 191 mm | |
Mål C | 98 mm | |
Mål D | 87 mm | |
Mål E | 95 mm | |
Mål F | 231 mm | |
Mål G | 21 mm | |
maks. belastning, plan | 300 kg | |
maks. belastning, rund | 150 kg | |
Vægt | 9,5 kg | |
Produkttype | Løfte/hejse-magnet |
Artikelnummer | 382020 300 | |
EAN/GTIN | 4062406257774 |