Mágneses teheremelő LM1 300 kg

Cikkszám: 382020 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális ⌀, íves 300 mm
Maximális hossz, sík 2 000 mm
Maximális szélesség, sík 1 000 mm
Minimális anyag falvastagság, sík 25 mm
Minimális anyag falvastagság, íves 20 mm
Méret A 161 mm
Méret B 191 mm
Méret C 98 mm
Méret D 87 mm
Méret E 95 mm
Méret F 231 mm
Méret G 21 mm
Maximális sík terhelés 300 kg
Maximális íves terhelés 150 kg
Súly 9,5 kg
Termék fajtája Mágneses teheremelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 382020 300
EAN / GTIN 4062406257774

Leírás

Kivitel:

  • Daruszem, kezelőkar és oldalsó zárófedél rozsdamentes nemesacélból.
  • A kezelőkar véletlen kioldását üzem közben a biztonsági záróretesz akadályozza meg.
  • Pólusfelület elő van készítve pólussaru opcionális felszereléséhez.
  • A tanúsított letépőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
  • A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek emeléséhez opcionális pólussarukkal.
  • A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a Soft-Opening-Protection.

Előny:

  • Kiváló minőségű kidolgozás időtálló GARANT designnal, mely a kezelő és a biztonság átgondolt követelményeivel párosul.
  • A tanúsított letépőerő 3-szoros biztonságot garantál a kezelőnek.
  • A daruszem oldalra is felszerelhető függőleges terhek felszereléséhez opcionális pólussarukkal.
  • A kezelőkar visszacsapását megakadályozza a „Soft-Opening-Protection”.

Opcionális tartozék:

Pólussaru pár, 382025 sz.

Figyelem:

A levegő hézag < 0,1 mm acél anyagoknál! A mágneses teheremelőt csak mágneses felületeken kapcsolja be! A biztonsági koncepciónak köszönhetően igazodnak az emelendő munkadarab geometriához. A letépő erők vizsgálati tanúsítványát kérje tőlünk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek