Magnet za podizanje tereta LM1 300 kg

Artikl br.: 382020 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maksimalan ⌀ okrugli 300 mm
maksimalna duljina, ravna 2.000 mm
maksimalna širina, ravna 1.000 mm
minimalna debljina stjenke materijala, ravni 25 mm
minimalna debljina stjenke materijala, okrugli 20 mm
Dimenzija A 161 mm
Dimenzija B 191 mm
Dimenzija C 98 mm
Dimenzija D 87 mm
Dimenzija E 95 mm
Dimenzija F 231 mm
Dimenzija G 21 mm
maksimalni nosivi teret ravan 300 kg
maksimalni nosivi teret okrugli 150 kg
Težina 9,5 kg
Vrsta proizvoda Magnet za podizanje tereta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 382020 300
EAN / GTIN 4062406257774

Opis

Izvedba:

  • Ušica za dizalicu, upravljačka poluga i bočni poklopci od INOX čelika.
  • Nenamjernu aktivaciju upravljačke poluge u radu sprječava sigurnosni zaporni mehanizam.
  • Stezna površina pripremljena za alternativnu montažu polnih nastavaka.
  • Certificirana prekidna sila jamči 3-struku sigurnost za rukovatelja.
  • Gurtna za dizalicu može montirati i bočno za podizanje vertikalnih tereta, pomoću izmjenjivih polova.
  • Sprječavanje povratnog trzaja upravljačke poluge zahvaljujući „Soft-Opening-Protection”.

Prednost:

  • Visokokvalitetna obrada u bezvremenog GARANT dizajnu, u kombinaciji s dobro promišljenim zahtjevima rukovatelja i sigurnosnim zahtjevima.
  • Certificirana prekidna sila jamči 3-struku sigurnost za rukovatelja.
  • Gurtna za dizalicu može montirati i bočno za podizanje vertikalnih tereta, pomoću izmjenjivih polova.
  • Sprječavanje povratnog trzaja upravljačke poluge zahvaljujući „Soft-Opening-Protection”.

Dodatni pribor:

Par polnih nastavaka br. 382025.

Napomena:

Zračni raspor < 0,1 mm kod ST materijala! Uključivanje magnet za podizanje tereta samo na magnetnim površinama! Zahvaljujući sigurnosnom konceptu prilagodba prema geometriji obradaka koje treba dizati. Certifikat ispitivanja za sile otpora na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi