Upínacia čeľusť Versa, okrúhla 5

Č. pol.: 370035 5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    54,31 € / ks
  • Od 2 ks
    45,26 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skrutky podľa normy M5×10
⌀ D 19,05 mm
Výška H 9,53 mm
⌀ D1 na M5
odporúčaná výška upnutia 1,5 mm - 3 mm
Norma DIN 912
Druh produktu Upínacia čeľusť

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370035 5
EAN/GTIN 4046368329755
Číslo výrobcu 32175

Popis

Prevedenie:

  • Obrys pazúra vytvára mierny ťah smerom nadol.
  • Nízka výška upínania šetrí materiál.
  • Vyššie hodnoty rezu vďaka upnutiu s tvarovaným stykom.

Použitie:

Ideálne na viacnásobné upínanie.

Rozsah dodávky:

1 upínacia čeľusť vrátane skrutky.