Versa szorítóköröm, kerek 5

Cikkszám: 370035 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    51,24 € / Darab
  • 2 Darab -től/tól
    42,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány szerinti csavar M5×10
⌀ D 19,05 mm
Magasság H 9,53 mm
⌀ D1 M5 fejhez
Ajánlott szorítási magasság 1,5 mm - 3 mm
Szabvány DIN 912
Termék fajtája Szorítóköröm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370035 5
EAN / GTIN 4046368329755
Gyártó száma 32175

Leírás

Kivitel:

  • A köröm körvonalával enyhe leszorítás érhető el.
  • Az alacsony befogási magassággal anyag takarítható meg.
  • Magasabb forgácsolási értékek az alakzáró befogásnak köszönhetően.

Felhasználás:

Ideális többszörös befogáshoz.

Tartalom:

1 szorítóköröm csavarral.