Griffe de serrage Versa, ronde 5

Réf.: 370035 5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  27.60 / Unité
  • De 2 Unité
    CHF  23.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vis suivant norme M5×10
⌀ D 19,05 mm
Hauteur H 9,53 mm
⌀ D1 pour M5
Hauteur de serrage recommandée 1,5 mm - 3 mm
Norme DIN 912
Type de produit Griffe de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370035 5
EAN / GTIN 4046368329755
Réf. fabricant 32175

Description

Exécution:

  • Le contour de la griffe génère une légère traction vers le bas.
  • La faible hauteur de serrage économise du matériau.
  • Valeurs de coupe plus élevées grâce au serrage à liaison par forme.

Utilisation:

Idéal pour le bridage multiple.

Livraison:

1 griffe de serrage avec vis.