Versa-kiinnityskynsi, pyöreä 5

Tuote nro.: 370035 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    58,93 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    49,11 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuville normin mukaan M5×10
⌀ D 19,05 mm
Korkeus H 9,53 mm
⌀ D1 mallille M5
suositeltu kiinnityskorkeus 1,5 mm - 3 mm
Standardi DIN 912
Tuotetyyppi Kiinnityskynsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370035 5
EAN / GTIN 4046368329755
Valmistajan numero 32175

Kuvaus

Malli:

  • Leukojen muoto saa aikaan kevyen alasvedon.
  • Alhainen kiinnityskorkeus säästää materiaalia.
  • Korkeammat leikkausarvot muodon mukaisen jännityksen avulla.

Käyttö:

Erinomainen monipistekiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnityskynsi, sis. ruuvi