{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
standarden vijak | M5 × 10 | |
⌀ D | 19,05 mm | |
Višina H | 9,53 mm | |
⌀ D1 | za M5 | |
Priporočljiva vpenjalna višina | 1,5 mm - 3 mm | |
Standard | DIN 912 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna spona |
Številka izdelka | 370035 5 | |
EAN/GTIN | 4046368329755 | |
Številka proizvajalca | 32175 |